EL-LU45017W AHTN 固定高演色ライトユニット形 三菱電機 79611397

固定高演色ライトユニット形EL-LU45017W AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79611397
品番
EL-LU45017W AHTN
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。
明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。
Ra95の高演色タイプ
段調光機能付固定出力形
FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ
定格光束3500lm
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
33.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:104.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:3500
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする