連調ライトユニット形ベースEL-LU45033N VCTZ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧・光束など60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
32.5
定格電圧(V)
AC100~254
光束(Lm)
器具:5200
注文コード
79611650
品番
EL-LU45033N VCTZ
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
定格
段調光機能付連続調光5~100%
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
32.5
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする