EL-LU45036N AHTN 固定GカットAB ユニット 三菱電機 79611729

固定GカットAB ユニットEL-LU45036N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79611729
品番
EL-LU45036N AHTN
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:140.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:4550
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする