曜日別特売
EL-LU47017WW AHTN 固定高演色ライトユニット形 三菱電機 79611781

固定高演色ライトユニット形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79611781
品番
EL-LU47017WW AHTN
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。
やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。
Ra95の高演色タイプ
段調光機能付固定出力形
FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ
定格光束4480lm
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
44.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:4480
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする