三菱電機
固定Gカットライトユニット形
EL-LU47025N AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:5800
器具:2630
器具:5800
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
21.4 (200V時)
43.0 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79611808
品番
EL-LU47025N AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:5800
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)