三菱電機
連調ライトユニット形ベース
EL-LU91033D 2AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
61.6
定格電圧(V)
AC200~242
光束(Lm)
器具:9620
注文コード
79612298
品番
EL-LU91033D 2AHZ
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.1
光束(Lm)
器具:9620
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ