三菱電機
連調ライトユニット形ベース
EL-LU91413N AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
光束(Lm)
器具:13800
注文コード
79612499
品番
EL-LU91413N AHZ
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:154.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:13800
光色
昼白色 (5000K)