省電固定ライトユニット形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
200V時:73.4(定格)、51.4(節電)、242V時:73.4(定格)、51.4(節電)
注文コード
79612526
品番
EL-LU91420N-E 2AHTN
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
用途
屋内用
材質
フレーム:鋼板・亜鉛めっき鋼板、カバー:ポリカーボネート樹脂・乳白色、バネ取付金具:鋼板・亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200-242
定格
固定出力形(段調光機能付)
定格消費電力(W)
200V時:73.4(定格)、51.4(節電)、242V時:73.4(定格)、51.4(節電)
光源色
5000K
入力電流(A)
200V時:0.384(定格)、0.269(節電)、242V時:0.319(定格)、0.223(節電)
定格光束(lm)
13400(定格)、9640(節電)
演色性(Ra)
85
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする