EL-LU91430W 2AHTN 省電固定ライトユニット形 三菱電機 79612596

省電固定ライトユニット形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧・光束など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
70.4
定格電圧(V)
AC200~242
光束(Lm)
器具:12380
注文コード
79612596
品番
EL-LU91430W 2AHTN
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
70.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:175.8
光束(Lm)
器具:12380
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする