三菱電機
省電固定ライトユニット形
EL-LU91430WW 2AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
70.4
定格電圧(V)
AC200~242
光束(Lm)
器具:11820
注文コード
79612621
品番
EL-LU91430WW 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
70.4
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.8
光束(Lm)
器具:11820
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当