三菱電機
連調ライトユニット形ベース
EL-LU95033L AHZ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・定格電圧・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
定格電圧(V)
AC100~242
光束(Lm)
器具:4180
注文コード
79612745
品番
EL-LU95033L AHZ
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
明るさ
FLR110形x1灯器具 節電タイプ
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4180
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ