曜日別特売

固定ライトユニットWPステン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光束など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:800
注文コード
79612928
品番
EL-LUE20843N AHTN
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:137.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:800
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする