曜日別特売
EL-LYB4001B AHN(26N3) LEDベースライト埋込形 三菱電機 79613996

LEDベースライト埋込形EL-LYB4001B AHN(26N3)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79613996
品番
EL-LYB4001B AHN(26N3)
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。
150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
19
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/127° B/113°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:127.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2420
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x1235
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする