曜日別特売
EL-LYB4002B AHN(26N3) LEDベースライト埋込形 三菱電機 79614039

LEDベースライト埋込形EL-LYB4002B AHN(26N3)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614039
品番
EL-LYB4002B AHN(26N3)
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。
220幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
固定出力タイプ
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/114°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:4720
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1235
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする