曜日別特売

ベースライト埋込形ルーバ付EL-LYB4004A.AHX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614091
品番
EL-LYB4004A.AHX
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
質量(kg)
器具:8.4、ランプ:1.2
材質(本体)
鋼板、白色仕上
タイプ
遮光制御タイプ、460幅、4灯用、マルチファイン
電力(W)
(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)
埋込穴(Φmm)
460×1235
反射板
鋼板、白色仕上
遮光(°)
横方向:15、縦方向:15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする