曜日別特売

逆富士WPステン初期照度補正

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・定格電圧など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)
注文コード
79614651
品番
EL-LYEV4012A.AHJ
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980
質量(kg)
器具:2.6、ランプ:0.8
材質(本体)
ステンレス、クリア塗装仕上
タイプ
直付形、逆富士タイプ、2灯用、電源防水ケース入り、ステンレス製、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)50(3700lm)、34(2500lm)
定格消費電力(W)
100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)
使用可能温度範囲
-10~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.59(3700lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.29(3700lm)、0.20(2500lm)
反射板
ステンレス、クリア塗装仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする