曜日別特売
EL-LYHS4012AAHN(39N4) LED反射笠付人感センサ付 三菱電機 79614791

LED反射笠付人感センサ付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614791
品番
EL-LYHS4012AAHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。
点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。
不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます
100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯
消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
54.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/134° B/106°
ランプの種類
LDL40x2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:7380
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする