EL-LYL8001 AHN(65A2) LEDベースライト トラフ 三菱電機 79614809

LEDベースライト トラフ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79614809
品番
EL-LYL8001 AHN(65A2)
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形トラフタイプ 1灯用。
消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ
固定出力タイプ
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
明るく自然な光色(5000K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
49.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/140° B/106°
ランプの種類
LDL110x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:6450
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする