三菱電機
ベースライト片反射笠付WP形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・定格消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:3110
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
注文コード
79615071
品番
EL-LYWF4021 AHJ(37G3)
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/221° B/111°
ランプの種類
LDL40x1
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.6 (200V時)
平均消費電力(W)
27
光束(Lm)
器具:3110
光色
昼白色 (5000K)