曜日別特売

ベース反射笠WP初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)100V時:31(3700lm)、21(2500lm)、200V時:30(3700lm)、21(2500lm)注文コード79615107品番EL-LYWH4011A.AHJ
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ反射笠タイプ、1灯用、直付・吊下兼用形、電源防水ケース入り、防雨防湿形IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)27(3700lm)、18(2500lm)定格消費電力(W)100V時:31(3700lm)、21(2500lm)、200V時:30(3700lm)、21(2500lm)使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.31(3700lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.16(3700lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする