曜日別特売
EL-LYWH4012A AHJ25G3 ベース反射笠WP初期照度補正 三菱電機 79615116

ベース反射笠WP初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:4770定格消費電力(W)38.0 (200V時)注文コード79615116品番EL-LYWH4012A AHJ25G3
参考基準価格(税別)¥79,600販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.5 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:4770光色昼白色 (5000K)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする