曜日別特売
EL-LYX4014A AHX(26N3) ベースライト直付初期照度補正 三菱電機 79615229

ベースライト直付初期照度補正

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615229
品番
EL-LYX4014A AHX(26N3)
参考基準価格(税別)¥95,700販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形 下面開放タイプ 4灯用。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ
初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
72
平均演色評価数(Ra)
Ra84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/128° B/111°
ランプの種類
LDL40x4
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:132.9 (200V時)
平均消費電力(W)
63
光束(Lm)
器具:9570
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする