曜日別特売

ベースライト直付形ルーバ付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79615369品番EL-LYX4072B.AHN
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質端板:プラスチック、白色仕上質量(kg)器具:4.1、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする