曜日別特売
EL-PE1703C LEDペンダント L無し 三菱電機 79615606

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615606
品番
EL-PE1703C
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。
ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。
空間に合わせやすいコンパクトな埋込形小形ペンダント
乳白ガラスのような質感からの柔らかい光
割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心
視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント
天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする