曜日別特売
EL-PE1708CRD LEDペンダント L無し 三菱電機 79615631

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615631
品番
EL-PE1708CRD
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。
また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント
ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます
ライティングダクト用
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする