曜日別特売
EL-PE1712CRD LEDペンダント L無し 三菱電機 79615667

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615667
品番
EL-PE1712CRD
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。
また,見た目の印象と触れた時の感触が楽しさを演出します。
ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用
キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします
ケーブル(器具全高)を545~945mmの間で調節できます
ライティングダクト用
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする