EL-PE2600C LEDペンダント L無し 三菱電機 79615728

LEDペンダント L無し

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615728
品番
EL-PE2600C
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。
小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します
Φ250の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です
引っ掛けシーリング方式
E26口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする