曜日別特売
EL-S0550WW/W スポットライト レンズ別 三菱電機 79616121

スポットライト レンズ別EL-S0550WW/W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79616121
品番
EL-S0550WW/W
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度鮮明シリーズのLEDスポットライト。
食材の演出照明として優れた効果を発揮します。
精肉や惣菜,パンなどの色味を美しく見せます
温白色相当の光色
位相制御調光器と組合せて5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
ショーウィンドウにもおすすめです

定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9.7
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:レンズ交換形
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:EL-X0080 52.5/ EL-X0081 EL-X0082 53.6
光束(Lm)
器具:EL-X0080 510/EL-X0081 EL-X0082 520
光色
温白色相当
明るさ
クラス100(JDR110V40形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする