曜日別特売
EL-S0800N/K 調光スポットライト レンズ別 三菱電機 79616288

調光スポットライト レンズ別

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79616288
品番
EL-S0800N/K
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
首振り角度105°,水平回転角度360°
平均演色評価数(Ra)85
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
12
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:レンズ交換形
光色
昼白色
明るさ
クラス100(JR12V50形器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする