三菱電機
LED投光器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:6300
注文コード
79616970
品番
EL-S6000N/K AHN
参考基準価格(税別)
¥107,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
構内灯や看板灯に。
コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。
床面・天井面・壁面取付可能
60,000時間の長寿命
保護等級IP65
落下防止ワイヤ付
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
43.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6300
明るさ
クラス600(HID100形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命