三菱電機
LED投光器
EL-S8000N/K AHN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:8000
注文コード
79617067
品番
EL-S8000N/K AHN
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
構内灯や看板灯に。
コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。
床面・天井面・壁面取付可能
60,000時間の長寿命
保護等級IP65
落下防止ワイヤ付
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
58.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:8000
明るさ
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率70%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命