曜日別特売
EL-V602W/W LEDブラケット 三菱電機 79618528

LEDブラケットEL-V602W/W

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618528
品番
EL-V602W/W
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。
50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です
専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応
Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です

定格
調光(位相)20~100%
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
10
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:50000時間
色温度(K)
4000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:20
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:36
光束(Lm)
器具:360
光色
白色
明るさ
クラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする