EL-VE1719C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618589

LEDブラケット L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618589
品番
EL-VE1719C
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。
透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。
セードには軽量な乳白アクリルを採用
暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます
上(または下)方向から見ると扇形をしたコーナー灯です
光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする