EL-VE1721C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618607

LEDブラケット L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618607
品番
EL-VE1721C
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。
不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。
セードは白色塗装鋼板
暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます
上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です
光を浮き上がらせる不透光タイプ
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする