EL-VE1729C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618677

LEDブラケット L無し

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618677
品番
EL-VE1729C
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

器具出幅130mm,器具高さ262mmのコンパクトなブラケット。
ホテルの廊下やリビングにもおすすめです。
落ち着きのある,透明ガラスつや消し仕上げセード採用
クロムメッキ仕上げの飾り板がワンポイント
出幅130mmと器具の存在感を抑えます
壁面からの間接光が落ち着いた雰囲気を演出します
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする