EL-VE1730C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618686

LEDブラケット L無しEL-VE1730C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618686
品番
EL-VE1730C
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

セードにスカボ風ガラスを採用。
また,トップのカバーを石目模様にすることでクラシックな雰囲気を演出します。
上品なスカボ風仕上げのガラスグローブ
飾りアームのフォルムが華やかさを引き立てます
壁面取付専用
インテリアに合わせて選択してください
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする