EL-VE2600C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618695

LEDブラケット L無しEL-VE2600C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618695
品番
EL-VE2600C
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

和紙入りアクリルからの透過光が,やさしく落ち着いた空間をつくりだします。
和室によく合う木製枠のブラケット
和紙入りセードからは,あたたかで落ち着いた光
出幅120mmの薄形形状で器具の存在感を抑えます
E26口金LED電球専用です

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする