EL-VE2605C LEDブラケット L無し 三菱電機 79618729

LEDブラケット L無しEL-VE2605C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618729
品番
EL-VE2605C
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するフォルム。
モダンなインテリアによくマッチします。
セードは高級感のあるガラス乳白色仕上
シャンパンゴールド色の本体が器具に深みを
花びらが下を向いたようなフォルム
壁面から離れることで,器具の存在感を強調します
E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする