曜日別特売
EL-WV1010L/K AHN LEDブラケットWP 三菱電機 79620095

LEDブラケットWPEL-WV1010L/K AHN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79620095
品番
EL-WV1010L/K AHN
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。
景観にとけこみながら建築を照らします。
光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
雨の降りかかる場所でもご使用いただけます
FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ
平均演色評価数(Ra)85
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
6.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
3000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:118.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:820
光色
電球色
明るさ
クラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする