EL-WVE2603C LEDブラケットWP L無し 三菱電機 79620278

LEDブラケットWP L無しEL-WVE2603C

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620278
品番
EL-WVE2603C
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。
防雨・防湿タイプの器具
グローブは高級感のある乳白ガラス
器具出幅130mmと薄型の器具です
軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます
E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする