K1-LRS11-1 LEDダウン非常灯BT低天井 三菱電機 79620996

LEDダウン非常灯BT低天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
0.8-1.1
注文コード
79620996
品番
K1-LRS11-1
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
定格消費電力(W)
0.8-1.1
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする