三菱電機
LEDダウン非常灯BT低天井
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79620996
K1-LRS11-1
0.8-1.1
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79621021
K1-LRS11-2-60
1.1-1.4
¥
84,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79621005
K1-LRS11-2
0.9-1.2
¥
47,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください