三菱電機
LEDダウン非常灯BT低天井
K1-LRS11-2-60
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
1.1-1.4
注文コード
79621021
品番
K1-LRS11-2-60
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
1.1-1.4
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K