曜日別特売
HTV444 テレビキット(切替タイプ) データシステム 79621695

テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79621695品番HTV444
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品!切替スイッチを標準装備しており、スイッチ操作でテレビが視聴可能になります。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。

付属品TVコントロールユニット、切り替えスイッチ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)38g(本体
注意
※本商品は車種専用です。データシステムホームページより最新の適合表をご確認ください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。海外仕様車への取付はしないでください。また、日本国外での取付、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても一切の責任・保証を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする