ベッセル
段付ゴールドビット2本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
79622395
品番
GM166070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。
防錆力に優れています。
長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途
電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。
全長(mm)
70
色
ゴールド
質量(g)
32
種類
段付
硬度
H
シャンク径(Φmm)
6.35
入数
2本
刃先マグネット
あり
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6