曜日別特売
LDL40S・N/15/26・N4 直管形LEDランプ 三菱電機 79623060

直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:2600
定格消費電力(W)15
内容量1個注文コード79623060品番LDL40S・N/15/26・N4
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格消費電力(W)
15
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:173.3
光束(Lm)
器具:2600
口金
GX16t-5
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする