曜日別特売

直管形LEDランプ

直管形LEDランプ - 三菱電機直管形LEDランプ - 三菱電機
口金
GX16t-5
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623060LDL40S・N/15/26・N415光束維持:40000時間 (光束維持率90%)固有:173.3器具:2600
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79623069LDL40S・N/17/25・N517.4光束維持:40000時間 (光束維持率85%)固有:143.6器具:2500
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月中旬
79623078LDL40S・N/21/34・N321光束維持:40000時間 (光束維持率90%)固有:161.9器具:3400
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする