三菱電機
直管形LEDランプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:3400
器具:2600
器具:2500
器具:3400
定格消費電力(W)
21
15
17.4
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79623078
品番
LDL40S・N/21/34・N3
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:161.9
光束(Lm)
器具:3400
口金
GX16t-5
平均演色評価数(Ra)
Ra83
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ