Panasonic(パナソニック)
KAKU RK85 曲り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
ミルクホワイト
パールグレー(しろ)
しんちゃ
ブラック
オークグレー
モダンベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
79623165
品番
MQK5431
参考基準価格(税別)
¥10,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
内曲り・外曲り共用
色
しんちゃ
種類
曲り
角度(°)
90
適合サイズ
(軒とい)RK85