三菱電機
LED投光器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
光束(Lm)
器具:54500
注文コード
79623480
品番
LPJ1N-500 2AHJ
参考基準価格(税別)
¥660,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
451
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.8
光束(Lm)
器具:54500
明るさ
クラス6000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
定格
初期照度補正
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ